Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELICOIL® Plus Kit - Gewindereparatur | M 3 | Metrisches Fein- und Regelgewinde


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-41851030000/10
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     41851030000/10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtgewindeeinsatz
Gewindereparatur-Einsatz
böllhoff gewindereparatur-einsatz m...
drahtgewindeeinsatz m3
Mit den HELICOIL® Kits reparieren Sie defekte Gewinde ganz einfach und in nur wenigen Schritten.

Lieferumfang:
• HELICOIL® Plus Gewindeeinsätze in einer Abmessung und drei Längen (1d, 1,5d, 2d)
• Spiralbohrer (bis M12)
• HELICOIL® Handgewindebohrer aus HSS
• HELICOIL® Plus Einbauspindel
• Zapfenbrecher (bis M12)
• Praktischer Koffer zum Aufbewahren und Transportieren
• Bedienungsanleitung

Hinweis:
Für diese HELICOIL® Kits sind Nachfüllpackungen der passenden HELICOIL® Gewindeeinsätze erhältlich.

Inhalt:
• 20 Stück HELICOIL® Plus Gewindeeinsätze pro Länge
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl A2
Werkstoffausführung:
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
Gewindeart:
Metrisches Fein- und Regelgewinde
Produktname:
HELICOIL® Plus Kit - Gewindereparatur
Durchmesser (d):
M 3
Oberfläche:
grün eingefärbt
Werkstoff:
Edelstahl
Produktgruppe:
Reparaturpackungen
ECLASS 7.1:
23110901
Artikelnummer:
41851030000/10
Steigung (P):
0,5
Weitere Suchbegriffe: drahtgewindeeinsatz böllhoff, baercoil,FILTEC,Amecoil,recoil,Drahtgewinde,V-Coil,KATO,Advanex,WTI,Nippon Sprew,Honsel,SEDC,timesert,Drahtgewinde,Helicoil,Recoil,Drahtgewindeeinsatz,Gewindereparatur,Reparaturkoffer,Reparaturset,Gewindeeinsätze,Gewindeeinsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,39*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 62,39* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 80,52*
€ 95,82
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 79,33*
€ 94,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 75,76*
€ 90,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 73,74*
€ 87,75
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 62,39*
€ 74,24
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.