Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELICOIL® Plus Kit - Gewindereparatur | M 18x1,5 | Metrisches Fein- und Regelgewinde | Nennlänge (x d): 1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-41851184018/10
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     41851184018/10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtgewindeeinsatz
Gewindereparatur-Einsatz
drahtgewindeeinsatz m18 x 1,5
drahtgewindeeinsatz böllhoff
Mit HELICOIL® Kits reparieren Sie defekte Gewinde ganz einfach und in nur wenigen Schritten.

Lieferumfang:
• 10 HELICOIL® Plus Gewindeeinsätze in einer Abmessung und einer Länge
• HELICOIL® Handgewindebohrer (Handeinschnitt oder 2-Schneidersatz)
• HELICOIL® Plus Einbauspindel (M18-M24 Normalsteigung)
• HELICOIL® Plus Handeinbauwerkzeug (M27-M33 Normalsteigung, M18x1,5-M36x1,5 Feinsteigung)
• Praktischer Koffer zum Aufbewahren und Transportieren
• Bedienungsanleitung

Hinweis:
Für diese HELICOIL® Kits sind Nachfüllpackungen der passenden HELICOIL® Gewindeeinsätze erhältlich.
Weitere Informationen:
Nennlänge t2 (x d):
1
Material:
Edelstahl A2
Gewindeart:
Metrisches Fein- und Regelgewinde
Produktname:
HELICOIL® Plus Kit - Gewindereparatur
Werkstoffausführung:
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
Nennlänge t2:
18
Durchmesser (d):
M 18x1,5
Oberfläche:
grün eingefärbt
Werkstoff:
Edelstahl
Produktgruppe:
Reparaturpackungen
ECLASS 7.1:
23110901
Artikelnummer:
41851184018/10
Steigung (P):
1,5
Weitere Suchbegriffe: drahtgewindeeinsatz m18, baercoil,FILTEC,Amecoil,recoil,Drahtgewinde,V-Coil,KATO,Advanex,WTI,Nippon Sprew,Honsel,SEDC,timesert,Drahtgewinde,Helicoil,Recoil,Drahtgewindeeinsatz,Gewindereparatur,Reparaturkoffer,Reparaturset,Gewindeeinsätze,Gewindeeinsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 213,04*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 213,04* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 261,56*
€ 311,26
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 260,60*
€ 310,11
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 252,60*
€ 300,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 241,17*
€ 286,99
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 213,04*
€ 253,52
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.