| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3-41851250000/10 Herst.-Nr.: 41851250000/10 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit den HELICOIL® Kits reparieren Sie defekte Gewinde ganz einfach und in nur wenigen Schritten.
Lieferumfang: • HELICOIL® Plus Gewindeeinsätze in einer Abmessung und drei Längen (1d, 1,5d, 2d) • Spiralbohrer (bis M12) • HELICOIL® Handgewindebohrer aus HSS • HELICOIL® Plus Einbauspindel • Zapfenbrecher (bis M12) • Praktischer Koffer zum Aufbewahren und Transportieren • Bedienungsanleitung
Hinweis: Für diese HELICOIL® Kits sind Nachfüllpackungen der passenden HELICOIL® Gewindeeinsätze erhältlich.
Inhalt: • 20 Stück HELICOIL® Plus Gewindeeinsätze pro Länge Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Edelstahl A2 | Werkstoffausführung: | A2, 1.4301, X5 CrNi1810 | Gewindeart: | Metrisches Fein- und Regelgewinde | Produktname: | HELICOIL® Plus Kit - Gewindereparatur | Durchmesser (d): | M 2,5 | Oberfläche: | grün eingefärbt | Werkstoff: | Edelstahl | Produktgruppe: | Reparaturpackungen | ECLASS 7.1: | 23110901 | Artikelnummer: | 41851250000/10 | Steigung (P): | 0,45 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: gewindereparatur-einsatz m2.5, baercoil,FILTEC,Amecoil,recoil,Drahtgewinde,V-Coil,KATO,Advanex,WTI,Nippon Sprew,Honsel,SEDC,timesert,Drahtgewinde,Helicoil,Recoil,Drahtgewindeeinsatz,Gewindereparatur,Reparaturkoffer,Reparaturset,Gewindeeinsätze,Gewindeeinsatz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |