Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELICOIL® Plus Kit - Gewindereparatur | M 9 | Metrisches Regelgewinde


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-41859090005/10
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     41859090005/10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtgewindeeinsatz
Gewindereparatur-Einsatz
gewindereparatur einsatz
HELICOIL® Plus Kit - Gewindereparatur für Radlagergehäuse - TÜV-geprüft*.

Lieferumfang:
• HELICOIL® Plus Gewindeeinsätze
• 1 Kombiniertes Bohr‑ und Schneidwerkzeug - 2in1
• 1 Einbauspindel
• 1 Zapfenbrechdorn
• Praktischer Koffer zum Aufbewahren und Transportieren
• Bedienungsanleitung

* TÜV-geprüft am Radlagergehäuse Typ 1J0 255 N und 1J0 256 N (Radlagergehäuse wurden u. a. in folgenden Modellen eingesetzt: VW Golf IV LIM / Variant, 1997 – 2001; Audi A3, 1996 – 2003; Skoda Octavia, 1996 – 2003; VW Bora, 1997 – 2005; VW Bora Variant 4-Motion, 1999 – 2001; VW Golf IV Variant 4-Motion, 1998 – 2006; Seat Leon, 1999 – 2006; Seat Toledo, 1999 – 2004). Alle Angaben zu den Fahrzeugmodellen sind ohne Gewähr.

Hinweis:
Für diese HELICOIL® Kits sind Nachfüllpackungen der passenden HELICOIL® Gewindeeinsätze erhältlich.

Inhalt:
10 Stück HELICOIL® Plus Gewindeeinsätze M9 x 10.
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl A2
Produktname:
HELICOIL® Plus Kit - Gewindereparatur
Werkstoffausführung:
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
Gewindeart:
Metrisches Regelgewinde
Nennlänge t2:
10
Durchmesser (d):
M 9
Oberfläche:
grün eingefärbt
Werkstoff:
Edelstahl
Produktgruppe:
Reparaturpackungen
ECLASS 7.1:
23110901
Artikelnummer:
41859090005/10
Steigung (P):
1,25
Weitere Suchbegriffe: baercoil,FILTEC,Amecoil,recoil,Drahtgewinde,V-Coil,KATO,Advanex,WTI,Nippon Sprew,Honsel,SEDC,timesert,Drahtgewinde,Helicoil,Recoil,Drahtgewindeeinsatz,Gewindereparatur,Reparaturkoffer,Reparaturset,Gewindeeinsätze,Gewindeeinsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,48*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 122,48* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 153,17*
€ 182,27
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 152,61*
€ 181,61
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 146,15*
€ 173,92
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 143,09*
€ 170,28
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 122,48*
€ 145,75
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.