Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELICOIL® Plus Kit - Reparatursortiment | M 12x1,5 - M 16x1,5 | Metrisches Feingewinde


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-41867000001/10
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     41867000001/10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewinde-Reparatursatz
Gewindereparatursatz
böllhoff gewindereparatursatz
gewinde reparatursatz
Mit HELICOIL® Kits reparieren Sie defekte Gewinde ganz einfach und in nur wenigen Schritten.

Lieferumfang:
• HELICOIL® Plus Gewindeeinsätze in 3 Abmessungen und jeweils 3 Längen (0,75d, 1d, 1,5d)
• 1 Kombiniertes HELICOIL® Bohr- und Schneidwerkzeug - 2in1
• 1 HELICOIL® Handgewindebohrer (bei Störkontur)
• 1 HELICOIL® Plus Einbauspindel
• 1 Zapfenbrechzange
• 1 Schieblehre
• Praktischer Koffer zum Aufbewahren und Transportieren
• Bedienungsanleitung

Hinweis:
Für diese HELICOIL® Kits sind Nachfüllpackungen der passenden HELICOIL® Gewindeeinsätze erhältlich.

Inhalt:
10 Stück HELICOIL® Plus Gewindeeinsätze pro Abmessung und Länge.

M12x1,5 x 9
M12x1,5 x 12
M12x1,5 x 18
M14x1,5 x 10,5
M14x1,5 x 14
M14x1,5 x 21
M16x1,5 x 12
M16x1,5 x 16
M16x1,5 x 24
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl A2
Werkstoffausführung:
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
Produktname:
HELICOIL® Plus Kit - Reparatursortiment
Gewindeart:
Metrisches Feingewinde
Durchmesser (d):
M 12x1,5 - M 16x1,5
Oberfläche:
grün eingefärbt
Werkstoff:
Edelstahl
Produktgruppe:
Reparatursortiment
ECLASS 7.1:
23110901
Artikelnummer:
41867000001/10
Weitere Suchbegriffe: baercoil,FILTEC,Amecoil,recoil,Drahtgewinde,V-Coil,KATO,Advanex,WTI,Nippon Sprew,Honsel,SEDC,timesert,Drahtgewinde,Helicoil,Recoil,Drahtgewindeeinsatz,Gewindereparatur,Reparaturkoffer,Reparaturset,Gewindeeinsätze,Gewindeeinsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 415,48*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 415,48* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 492,54*
€ 586,12
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 492,43*
€ 585,99
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 465,90*
€ 554,42
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 450,94*
€ 536,62
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 415,48*
€ 494,42
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.