Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 427 | Schaftschrauben | Edelstahl 1.4305 | M6 x 25


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-42714305625
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     42714305625
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 427
DIN 427 Schaftschraube
DIN 427 Schraube
DIN EN ISO 2342
DIN 427 | Edelstahl | 1.4305 | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde

Hinweis: Identisch mit ISO 2342 | DIN-Norm wurde zurückgezogen

Abmessung: M6 x 25
Weitere Informationen:
Länge (l):
25
Material:
Edelstahl 1.4305
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
427
Produktname:
Schaftschrauben
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Werkstoffausführung:
1.4305
Durchmesser (d):
M6
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Werkstoff:
Edelstahl
Kraftangriff:
Schlitz
Produktgruppe:
Schrauben
DIN/ISO:
DIN 427
ECLASS 7.1:
23110302
Norm-Variante:
identisch mit ISO 2342
Artikelnummer:
42714305625
Steigung (P):
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1067* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,03*
€ 17,89
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,89*
€ 17,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,19*
€ 16,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,64*
€ 16,23
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,17*
€ 15,67
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,67*
€ 12,70
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.