Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 431 | Rohrmuttern | Stahl 14 H | blank | G 3/4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-431ST3/4
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     431ST3/4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 431
DIN 431 Mutter
DIN 431 Rohrmutter
DIN 431 Sechskantmutter
DIN 431 | Stahl | 14 H | blank | Cr(VI) - frei | Rohrgewinde

Durchmesser: G 3/4
Weitere Informationen:
Material:
Stahl 14 H
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
431
Produktname:
Rohrmuttern
Werkstoffausführung:
14 H
Gewindeart:
Rohrgewinde
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Durchmesser (d):
G 3/4
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
blank
Kraftangriff:
Außensechskant
Produktgruppe:
Muttern
ECLASS 7.1:
23110701
Artikelnummer:
431ST3/4
Werkzeuggröße:
SW 36
Weitere Suchbegriffe: Mutter DIN 431, Rohrmutter DIN 431, Sechskantmutter DIN 431, Rohrmutter, din 431 stahl 14h blank, din 431, din 431 14 h, Rohrmutter,Rohrmuttern,Rohrgewinde,DIN431,DIN 431
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,6624* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,50*
€ 52,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,70*
€ 49,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,51*
€ 48,21
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,56*
€ 47,08
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,12*
€ 39,41
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.