Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 433 | Scheiben | Stahl 140 HV | blank | Ø: 13


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-433ST13
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     433ST13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 433
DIN 433 Scheibe
DIN 433 Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7092
DIN 433 | Stahl | 140 HV | blank | Cr(VI) - frei

Hinweis: Ähnlich ISO 7092 | DIN-Norm wurde zurückgezogen

Durchmesser: 13
Weitere Informationen:
Material:
Stahl 140 HV
Für Gewinde:
M12
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
433
Produktname:
Scheiben
Werkstoffausführung:
140 HV
Durchmesser (d):
13
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
blank
Produktgruppe:
Scheiben
ECLASS 7.1:
23090101
Norm-Variante:
ähnlich ISO 7092
DIN/ISO:
DIN 433
Artikelnummer:
433ST13
h:
2
Weitere Suchbegriffe: ISO 7092, Scheibe DIN 433, Scheibe DIN EN ISO 7092, Scheibe ISO 7092, Unterlegscheibe DIN 433, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7092, Unterlegscheibe ISO 7092, din 433, Scheibe,Scheiben,Unterlegscheibe,Unterlegscheiben,DIN433,DIN 433,ISO7092,ISO 7092
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,01114* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,98*
€ 9,50
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,90*
€ 9,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,60*
€ 9,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,31*
€ 8,70
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,02*
€ 8,35
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,57*
€ 6,63
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.