Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 440 R | Scheiben | Stahl | verzinkt | Ø: 9


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-440R/VZ9
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     440R/VZ9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 440 R
DIN 440 R Scheibe
DIN 440 R Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7094
DIN 440 R | Stahl | verzinkt | Cr(VI) - frei

Hinweis: Ähnlich mit ISO 7094 | DIN-Norm wurde zurückgezogen

Durchmesser: 9
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Für Gewinde:
M8
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
440 R
Produktname:
Scheiben
Durchmesser (d):
9
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Produktgruppe:
Scheiben
ECLASS 7.1:
23090101
Norm-Variante:
ähnlich ISO 7094
DIN/ISO:
DIN 440 R
Artikelnummer:
440R/VZ9
h:
3
Weitere Suchbegriffe: ISO 7094, Scheibe DIN 440 R, Scheibe DIN EN ISO 7094, Scheibe ISO 7094, Unterlegscheibe DIN 440 R, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7094, Unterlegscheibe ISO 7094, din 440 r, Scheibe,Scheiben,Unterlegscheibe,Unterlegscheiben,DIN440,DIN 440,ISO7094,ISO 7094
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,03415* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,74*
€ 11,59
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,65*
€ 11,48
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,10*
€ 10,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,94*
€ 10,64
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,59*
€ 10,22
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,83*
€ 8,13
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.