Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 440 R | Scheiben | Stahl | blank | Ø: 9


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-440R9
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     440R9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 440 R
DIN 440 R Scheibe
DIN 440 R Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7094
DIN 440 R | Stahl | blank | Cr(VI) - frei

Hinweis: Ähnlich mit ISO 7094 | DIN-Norm wurde zurückgezogen

Durchmesser: 9
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Für Gewinde:
M8
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
440 R
Produktname:
Scheiben
Durchmesser (d):
9
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Produktgruppe:
Scheiben
DIN/ISO:
DIN 440 R
Norm-Variante:
ähnlich ISO 7094
ECLASS 7.1:
23090101
Artikelnummer:
440R9
h:
3
Weitere Suchbegriffe: ISO 7094, Scheibe DIN 440 R, Scheibe DIN EN ISO 7094, Scheibe ISO 7094, Unterlegscheibe DIN 440 R, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7094, Unterlegscheibe ISO 7094, din 440 r, Scheibe,Scheiben,Unterlegscheibe,Unterlegscheiben,DIN440,DIN 440,ISO7094,ISO 7094
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0357* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,18*
€ 12,11
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,04*
€ 11,95
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,58*
€ 11,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,24*
€ 11,00
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,90*
€ 10,59
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,14*
€ 8,50
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.