Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 464 | Rändelschrauben | Messing | M3 x 4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-464MS34
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     464MS34
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 464
DIN 464 Rändelschraube
DIN 464 Schraube
Rändelschraube DIN 464
DIN 464 | Messing | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde

Abmessung: M3 x 4
Weitere Informationen:
Länge (l):
4
Material:
Messing
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
464
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Produktname:
Rändelschrauben
Kopfform:
Rändelkopf
Durchmesser (d):
M3
Montageart:
Montage von Hand
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Werkstoff:
Messing
Kraftangriff:
Hand
dk:
12
Produktgruppe:
Schrauben
ECLASS 7.1:
23110116
DIN/ISO:
DIN 464
Artikelnummer:
464MS34
h:
7,5
Steigung (P):
0,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2239* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,44*
€ 36,22
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,95*
€ 35,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,62*
€ 34,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,73*
€ 33,00
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,97*
€ 32,09
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,39*
€ 26,64
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.