Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 464 | Rändelschrauben | Messing | M8 x 20


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-464MS820
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     464MS820
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 464
DIN 464 Rändelschraube
DIN 464 Schraube
Rändelschraube DIN 464
DIN 464 | Messing | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde

Abmessung: M8 x 20
Weitere Informationen:
Länge (l):
20
Material:
Messing
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
464
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Produktname:
Rändelschrauben
Kopfform:
Rändelkopf
Durchmesser (d):
M8
Montageart:
Montage von Hand
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Werkstoff:
Messing
Kraftangriff:
Hand
dk:
30
Produktgruppe:
Schrauben
ECLASS 7.1:
23110116
DIN/ISO:
DIN 464
h:
18
Artikelnummer:
464MS820
Steigung (P):
1,25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 244,47*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,4447* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 296,89*
€ 353,30
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 291,83*
€ 347,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 285,92*
€ 340,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 271,19*
€ 322,72
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 244,47*
€ 290,92
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.