Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 470 | Verschlussscheiben | Stahl | blank | Ø: 20


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-470ST20
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     470ST20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 470
DIN 470 Scheibe
DIN 470 Verschlußscheibe
Scheibe DIN 470
DIN 470 | Stahl | blank | Cr(VI) - frei

Durchmesser: 20
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Für Gewinde:
M20
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
470
Produktname:
Verschlussscheiben
s:
1,6
Durchmesser (d):
20
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
blank
Produktgruppe:
Scheiben
ECLASS 7.1:
23090101
h:
3,45
Artikelnummer:
470ST20
Weitere Suchbegriffe: Verschlußscheibe DIN 470, din 470, Verschlussscheibe,Verschlussscheiben,Scheibe,Scheiben,DIN470,DIN 470
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02676* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,67*
€ 22,22
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,48*
€ 21,99
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,74*
€ 21,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,97*
€ 20,19
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,37*
€ 19,48
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,38*
€ 15,92
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.