Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 470 | Verschlussscheiben | Stahl | blank | Ø: 42


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-470ST42
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     470ST42
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 470
DIN 470 Scheibe
DIN 470 Verschlußscheibe
Scheibe DIN 470
DIN 470 | Stahl | blank | Cr(VI) - frei

Durchmesser: 42
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Für Gewinde:
M42
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
470
Produktname:
Verschlussscheiben
s:
2
Durchmesser (d):
42
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
blank
Produktgruppe:
Scheiben
ECLASS 7.1:
23090101
Artikelnummer:
470ST42
h:
5,8
Weitere Suchbegriffe: Verschlußscheibe DIN 470, din 470 28x2, din 470, Verschlussscheibe,Verschlussscheiben,Scheibe,Scheiben,DIN470,DIN 470
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1728* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,30*
€ 14,64
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,18*
€ 14,49
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,60*
€ 13,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,24*
€ 13,38
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,78*
€ 12,83
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,64*
€ 10,28
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.