Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 472 | Sicherungsringe | Edelstahl 1.4122 | 15


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-4721412215
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     4721412215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrungs-Sicherungsring DIN 472
Bohrungssicherungsring DIN 472
DIN 472
DIN 472 Bohrungs-Sicherungsring
DIN 472 | Edelstahl | 14122 | Cr(VI) - frei

Durchmesser: 15
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 1.4122
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
472
Werkstoffausführung:
1.4122
Produktname:
Sicherungsringe
d3:
16,2
Durchmesser (d):
15
Werkstoff:
Edelstahl
Produktgruppe:
Scheiben
ECLASS 7.1:
23090303
Artikelnummer:
4721412215
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,05875* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,87*
€ 20,08
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,66*
€ 19,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,83*
€ 18,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,98*
€ 17,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,59*
€ 17,36
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,75*
€ 13,98
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.