Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4766 | Gewindestifte | Stahl 14 H | blank | M4 x 5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-476614H45
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     476614H45
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
ISO 4766 | Stahl | 14 H | blank | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde

Abmessung: M4 x 5
Weitere Informationen:
Länge (l):
5
Material:
Stahl 14 H
Normbezeichnung:
ISO
DIN / ISO:
4766
Produktname:
Gewindestifte
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Werkstoffausführung:
14 H
Durchmesser (d):
M4
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Kraftangriff:
Schlitz
Produktgruppe:
Schrauben
DIN/ISO:
ISO 4766
Norm-Variante:
ähnlich DIN 551
ECLASS 7.1:
23110302
Artikelnummer:
476614H45
Steigung (P):
0,7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01046* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,81*
€ 17,62
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,61*
€ 17,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,87*
€ 16,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,41*
€ 15,96
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,96*
€ 15,42
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,46*
€ 12,45
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.