Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4766 | Gewindestifte | Edelstahl A4 | M8 x 16


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-4766A4816
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     4766A4816
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
ISO 4766 | Edelstahl | A4 | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde

Abmessung: M8 x 16
Weitere Informationen:
Länge (l):
16
Material:
Edelstahl A4
Normbezeichnung:
ISO
DIN / ISO:
4766
Werkstoffausführung:
A4
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Produktname:
Gewindestifte
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Durchmesser (d):
M8
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Werkstoff:
Edelstahl
Kraftangriff:
Schlitz
Produktgruppe:
Schrauben
Norm-Variante:
ähnlich DIN 551
ECLASS 7.1:
23110302
Artikelnummer:
4766A4816
Steigung (P):
1,25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,21*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,1321* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 141,13*
€ 167,94
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 140,57*
€ 167,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 135,75*
€ 161,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 133,05*
€ 158,33
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 113,21*
€ 134,72
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.