Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B 50500 | Sicherheitsschrauben | Edelstahl A2 | M4 x 10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-50500A2410
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     50500A2410
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherheitsschraube
m4x10 sicherheitsschrauben
sicherheitsschraube m4
böllhoff sicherheitsschrauben
Böllhoff Norm 50500 | Edelstahl | A2 | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde

Abmessung: M4 x 10
Weitere Informationen:
t:
1,3
Länge (l):
10
Material:
Edelstahl A2
Normbezeichnung:
B
DIN / ISO:
50500
Produktname:
Sicherheitsschrauben
Werkstoffausführung:
A2
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Kopfform:
Linsenkopf
Durchmesser (d):
M4
s:
2,5
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Werkstoff:
Edelstahl
Kraftangriff:
Innensechskant mit Zapfen
Produktgruppe:
Schrauben
ECLASS 7.1:
23110102
Norm-Variante:
ähnlich ISO 7380
Artikelnummer:
50500A2410
Werkzeuggröße:
SW 2,5
Durchmesser (d1):
7,6
Steigung (P):
0,7
Weitere Suchbegriffe: Linsenkopfschrauben,Sicherheitsschraube,Sicherheitsschrauben,B50500,B 50500,ISO7380,ISO 7380
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02954* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,34*
€ 24,20
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,19*
€ 24,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,34*
€ 23,01
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,60*
€ 22,13
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,97*
€ 21,38
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,77*
€ 17,58
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.