Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B 50500 | Sicherheitsschrauben | Edelstahl A2 | M8 x 45


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-50500A2845
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     50500A2845
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherheitsschraube
Böllhoff Norm 50500 | Edelstahl | A2 | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde

Abmessung: M8 x 45
Weitere Informationen:
t:
2,6
Länge (l):
45
Material:
Edelstahl A2
Normbezeichnung:
B
DIN / ISO:
50500
Produktname:
Sicherheitsschrauben
Werkstoffausführung:
A2
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Kopfform:
Linsenkopf
s:
5
Durchmesser (d):
M8
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Werkstoff:
Edelstahl
Kraftangriff:
Innensechskant mit Zapfen
Produktgruppe:
Schrauben
ECLASS 7.1:
23110102
DIN/ISO:
B 50500
Norm-Variante:
ähnlich ISO 7380
Artikelnummer:
50500A2845
Werkzeuggröße:
SW 5
Durchmesser (d1):
14,0
Steigung (P):
1,25
Weitere Suchbegriffe: Linsenkopfschrauben,Sicherheitsschraube,Sicherheitsschrauben,B50500,B 50500,ISO7380,ISO 7380
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,17305* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,69*
€ 54,37
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,24*
€ 53,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,92*
€ 51,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,86*
€ 49,81
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,46*
€ 49,34
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,61*
€ 41,19
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.