Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B 50500 Sicherheitsschrauben | Edelstahl A2 | 6x12


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-50500A2TX612
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     50500A2TX612
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherheitsschraube
böllhoff sicherheitsschrauben
Böllhoff Norm 50500 | Edelstahl A2 | Linsenkopf | Torx | metrisches Gewinde | Cr(VI) - frei

Abmessung: 6 x 12
Weitere Informationen:
Länge (l):
12
Material:
Edelstahl A2
Normbezeichnung:
B
DIN / ISO:
50500
Produktname:
Sicherheitsschrauben
Werkstoffausführung:
A2
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Kopfform:
Linsenkopf
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Durchmesser (d):
M6
s:
4
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Variante:
B_50500_Edelstahl_A2_Innensechsrund
Werkstoff:
Edelstahl
Kraftangriff:
Innensechsrund / Torx
Produktgruppe:
Schrauben
ECLASS 7.1:
23110102
Norm-Variante:
ähnlich ISO 7380
Artikelnummer:
50500A2TX612
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsschrauben,50500,B50500,B 50500,Linsenkopf,Torx,Innensechsrund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,94*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,05994* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 77,55*
€ 92,28
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 75,97*
€ 90,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 72,97*
€ 86,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 71,14*
€ 84,66
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 59,94*
€ 71,33
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.