Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B 50500 Sicherheitsschrauben | Edelstahl A2 | 6x16


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-50500A2TXP616
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     50500A2TXP616
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherheitsschraube
böllhoff sicherheitsschrauben
Böllhoff Norm 50500 | Edelstahl A2 | Linsenkopf | Torx mit Zapfen | metrisches Gewinde | Cr(VI) - frei

Abmessung: 6 x 16
Weitere Informationen:
Länge (l):
16
Material:
Edelstahl A2
Normbezeichnung:
B
DIN / ISO:
50500
Produktname:
Sicherheitsschrauben
Werkstoffausführung:
A2
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Kopfform:
Linsenkopf
Durchmesser (d):
M6
s:
4
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Variante:
B_50500_Edelstahl_A2_Innensechsrund_Zapfen
Werkstoff:
Edelstahl
Kraftangriff:
Innensechsrund / Torx mit Zapfen
Produktgruppe:
Schrauben
ECLASS 7.1:
23110102
Norm-Variante:
ähnlich ISO 7380
Artikelnummer:
50500A2TXP616
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsschrauben,50500,B50500,B 50500,Linsenkopf,Torx,Innensechsrund,Torx mit Zapfen,Innensechsrund mit Zapfen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,15*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,06315* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 80,54*
€ 95,84
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 79,82*
€ 94,99
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 76,86*
€ 91,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 75,85*
€ 90,26
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 63,15*
€ 75,15
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.