Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B 51010 | Setzmuttern | Hoher Bund | Stahl | verzinkt | M5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-51010VZ51,8
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     51010VZ51,8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einpressmutter
Setzmutter
einpressmutter m5
einpressmutter
Böllhoff Norm 51010 | Stahl | verzinkt | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde

Materialstärke 1 | Durchmesser: M5
Weitere Informationen:
Durchmesser (d2):
6,75
Material:
Stahl
Normbezeichnung:
B
DIN / ISO:
51010
Produktname:
Setzmuttern
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
s:
8
Durchmesser (d):
M5
Montageart:
Einnieten / Einpressen
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Kraftangriff:
Außensechskant
Produktgruppe:
Muttern
DIN/ISO:
B 51010
ECLASS 7.1:
23110701
Artikelnummer:
51010VZ51,8
Werkzeuggröße:
SW 8
h2:
0,8
Steigung (P):
0,8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,07613*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,07613*
€ 0,09059
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,07463*
€ 0,08881
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,07173*
€ 0,08536
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,06993*
€ 0,08322
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,05893*
€ 0,07013
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.