Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B 51010 | Setzmuttern | Stahl | verzinkt | M8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-51010VZ8
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     51010VZ8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einpressmutter
Setzmutter
einpressmutter m8 vz
einpressmutter m8
Böllhoff Norm 51010 | Stahl | verzinkt | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde

Materialstärke 2 | Durchmesser: M8
Weitere Informationen:
Durchmesser (d2):
10,3
Material:
Stahl
Normbezeichnung:
B
DIN / ISO:
51010
Produktname:
Setzmuttern
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
s:
13
Durchmesser (d):
M8
Montageart:
Einnieten / Einpressen
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Kraftangriff:
Außensechskant
Produktgruppe:
Muttern
ECLASS 7.1:
23110701
Artikelnummer:
51010VZ8
Werkzeuggröße:
SW 13
Steigung (P):
1,25
Weitere Suchbegriffe: einpressmutter, Kalei,Setzmutter,Setzmuttern,Einpressmutter,Einpressmuttern,B51010,B 51010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,36*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,10036* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 125,67*
€ 149,55
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 123,99*
€ 147,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 119,48*
€ 142,18
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 118,13*
€ 140,57
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 100,36*
€ 119,43
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.