Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELICOIL® Tangfree Free Running Gewindeeinsatz | Edelstahl A2 | Metrisches Regelgewinde | M 10x20


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-51300100020/11
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     51300100020/11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtgewindeeinsatz
Gewindereparatur-Einsatz
drahtgewindeeinsätze m10x1,5
drahtgewindeeinsatz m10
Original - HELICOIL® Tangfree Free Running Gewindeeinsatz

HELICOIL® Tangfree Free Running Gewindeeinsatz ist ein Drahtgewindeeinsatz zur Gewindepanzerung und Gewindereparatur. Er lässt sich wie eine Schraube ansetzen und eindrehen. Windung für Windung frei durchlaufend bildet der HELICOIL® Tangfree Free Running Gewindeeinsatz ein lehrenhaltiges, beidseitig nutzbares Innengewinde für sichere, hochfeste Schraubverbindungen.

Er hat keinen Mitnehmerzapfen, dadurch entfallen Zapfenbruch und -entfernung nach dem Einbau. Der HELICOIL® Tangfree Free Running Gewindeeinsatz ist besonders für Werkstoffe mit geringer Scherfestigkeit geeignet.

Vorteile:
• Hohe Gewindetragfähigkeit
• Geringe und konstante Gewindereibung
• Verschleiß-, korrosions- und temperaturbeständig
• Sitzfest
• Qualitäts- und wertsteigernd
• Kostensparend
• Kein Zapfenbrechen

Für den Einbau des HELICOIL® Tangfree Free Running Gewindeeinsatzes werden HELICOIL® Tangfree Einbauspindeln benötigt.
Weitere Informationen:
Nennlänge t2 (x d):
2
Material:
Edelstahl A2
Normbezeichnung:
NA
DIN / ISO:
0276
Produktname:
HELICOIL® Tangfree Free Running Gewindeeinsatz
Gewindeart:
Metrisches Regelgewinde
Werkstoffausführung:
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
Nennlänge t2:
20
Durchmesser (d):
M 10
Werkstoff:
Edelstahl
Oberfläche:
blank
Produktgruppe:
Gewindetechnik
ECLASS 7.1:
23110901
Artikelnummer:
51300100020/11
Steigung (P):
1,5
Weitere Suchbegriffe: drahtgewindeeinsatz böllhoff, baercoil,FILTEC,Amecoil,recoil,Drahtgewinde,V-Coil,KATO,Advanex,WTI,Nippon Sprew,Honsel,SEDC,timesert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 321,06*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,64212* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 387,10*
€ 460,65
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 386,34*
€ 459,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 366,17*
€ 435,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 354,02*
€ 421,28
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 321,06*
€ 382,06
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.