Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B 52004 | AMTEC®-Schrauben | Linsenkopf | Stahl 10 | verzinkt | 3 x 16


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-52004316
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     52004316
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
linsenkopfschraube
Böllhoff Norm 52004 | Stahl | 10 | verzinkt | Cr(VI) - frei | furchendes Gewinde

AMTEC®-Schrauben erzielen hochfeste, langlebige und wirtschaftliche Schraubverbindungen von Kunststoff-Bauteilen. Sie sind mit ihrem furchendem Gewinde auf die Direktverschraubung von thermoplastischem Kunststoff maßgeschneidert. Die spezifischen Materialanforderungen von Polymerwerkstoffen werden durch die Schraubengeometrie berücksichtigt, damit hohe Belastbarkeit und Ausreißfestigkeit bewirkt werden. Es entsteht eine dauerhafte und selbsthemmende Verbindung. Kostensenkung ergibt sich durch das Einsparen der Gewindeerstellung. Zudem ist keine zusätzliche Sicherung wie bei Unterlegscheiben oder Muttern erforderlich. Die Verbindung kann mehrmals (bis zehn Mal) wieder gelöst werden. Zur optimierten und einfachen Montage liegen Eindreh- und Überdrehmomente weit auseinander und verhindern Fehler beim Verschrauben

Vorteile:
• Schonung des Kunststoff-Bauteils bei hoher Ausreißfestigkeit und Belastbarkeit
• Bietet prozesssicheres, fehlerfreies Verschrauben
• Bis zu zehn Wiederholverschraubungen

Abmessung: 3 x 16
Weitere Informationen:
Länge (l):
16
Material:
Stahl 10
Normbezeichnung:
B
DIN / ISO:
52004
Werkstoffausführung:
10
Produktname:
AMTEC®-Schrauben
Gewindeart:
Furchendes Gewinde
Kopfform:
Linsenkopf
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Durchmesser (d):
3
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Kraftangriff:
Kreuzschlitz (Pozidriv)
Produktgruppe:
Schrauben
ECLASS 7.1:
23110102
DIN/ISO:
B 52004
Artikelnummer:
52004316
Werkzeuggröße:
Z1
Durchmesser (d1):
5,3
Steigung (P):
1,35
Weitere Suchbegriffe: KST-Schraube,Kunststoffschraube,AMTEC-Schraube,AMTEC-Schrauben,Direktverschraubung,B52004,B 52005
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,70*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,01674* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 105,62*
€ 125,69
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 103,72*
€ 123,43
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 100,73*
€ 119,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 99,14*
€ 117,98
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 83,70*
€ 99,60
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.