Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B 52030 | QUICK FLOW Dünnblechschrauben | Linsenkopf | Stahl 10 | verz. | M4 x 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-52030C/TXB2412
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     52030C/TXB2412
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Linsenblechschraube
Böllhoff Norm 52030 | Stahl | verzinkt, dickschichtpassiviert (VZD) | Cr(VI) - frei | furchendes Gewinde

QUICK FLOW® Dünnblechschrauben sind vielseitig einsetzbare Blechschrauben mit stabiler Wendelspitze. Sie dienen dazu, auch besonders dünne Bleche bzw. Bauteile durch sichere und wirtschaftliche Direktverschraubung dauerhaft zu verbinden. Diese Dünnblechschraube bohrt ein Loch in das Blech, formt einen Durchzug und furcht anschließend ein metrisches Gewinde.

Vorteile:
• Ersetzt separate Arbeitsschritte wie Stanzen, Vorbohren, Durchzug formen und Gewindeschneiden
• Wiederholtes Lösen und Anziehen möglich
• Bestens geeignet für die automatisierte Montage

Oberfläche (VZD): Galvanisch verzinkt, dickschichtpassiviert, min. 5μm | Korrosionsbeständigkeit nach DIN EN ISO 9227*: Weißrost 72h, Rotrost 144h | definierte Reibungszahl μ(ges.) = 0,12 – 0,18 bei Elementen mit einer nominellen Zugfestigkeit ≥ 800 MPa

*Der Nachweis der genannten Mindestanforderungen erfolgt gemäß den Prüfbedingungen der DIN EN ISO 4042, galvanische Überzüge für Verbindungselemente. Bei Abmessungen < M5 können die genannten Werte nach unten abweichen.

Abmessung: M4 x 12
Weitere Informationen:
Durchmesser (d2):
8
Länge (l):
12
Material:
Stahl
Normbezeichnung:
B
DIN / ISO:
52030
Produktname:
QUICK FLOW® Dünnblechschraube
Gewindeart:
Furchendes Gewinde
Kopfform:
Linsenkopf
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Durchmesser (d):
4
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt, dickschichtpassiviert (VZD)
Kraftangriff:
Innensechsrund / Torx
Produktgruppe:
Schrauben
ECLASS 7.1:
23110112
DIN/ISO:
B 52030
Artikelnummer:
52030C/TXB2412
Werkzeuggröße:
T20
Durchmesser (d1):
4
Steigung (P):
0,7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,03337*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,03337*
€ 0,03971
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,03297*
€ 0,03923
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,03157*
€ 0,03757
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,03057*
€ 0,03638
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,02567*
€ 0,03055
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.