Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B 53010 | Scheibenmuttern | Stahl 8 | verzinkt | M6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-53010VZ6
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     53010VZ6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Scheibenmutter
scheibenmutter böllhoff
scheibenmutter
Böllhoff Norm 53010 | Stahl | 8 | verzinkt | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde

Durchmesser: M6
Weitere Informationen:
Material:
Stahl 8
Normbezeichnung:
B
DIN / ISO:
53010
Werkstoffausführung:
8
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Produktname:
Scheibenmuttern
Durchmesser (d):
M6
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
s:
10
Flansch/Scheibe:
unverlierbare, drehbare Scheibe
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Kraftangriff:
Außensechskant
Produktgruppe:
Muttern
DIN/ISO:
B 53010
ECLASS 7.1:
23110709
h:
7,5
Artikelnummer:
53010VZ6
Werkzeuggröße:
SW 10
Durchmesser (d1):
18
Steigung (P):
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,05452*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,05452*
€ 0,06488
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,05362*
€ 0,06381
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,05102*
€ 0,06071
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,04982*
€ 0,05929
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,04902*
€ 0,05833
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,04132*
€ 0,04917
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.