Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B 53030| U-NUT® Sicherungsmuttern | Stahl 5 - SS400 | verzinkt | M20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-53030VZ20
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     53030VZ20
EAN/GTIN:
     k.A.
Böllhoff Norm 53030 | Werkstoff Muttern: Stahl SS400 |verzinkt | Werkstoff Sicherungseinlage: Edelstahl | | Cr(VI) - frei | metrisches Regelgewinde

Höchste Sicherheit für Ihre Schraubverbindung. Die U-NUT® wird zuverlässig und bewährt überall dort eingesetzt, wo die Schrauben eine hohe Funktions- und Sicherheitsrelevanz haben und ein Wegfall der Vorspannkraft oder ein Auseinanderfallen der Verbindung vermieden werden muss.

Die integrierte Blechfeder sorgt für eine konstante und kontrollierte Klemmung der U-NUT® Mutter auf dem Gewinde und stellt sicher, dass immer ein gewisses Maß an Vorspannkraft in der Verbindung verbleibt. Auch noch bei höchsten Belastungen. Die Geometrie ist dabei genau auf das Schraubengewinde abgestimmt, so dass eine Wiederholverschraubung durchweg problemlos möglich ist. Die Wirksamkeit der U-NUT® ist nicht abhängig von einem definierten hohen Vorspannkraftniveau, so dass die Mutter sowohl bei planmäßig vorgespannten Verbindungen wie auch bei weichen Bauteilen und der Montage mit einfachen Werkzeugen gut eingesetzt werden kann. Die U-NUT® sichert in jedem Fall Ihre Verbindung.

Vorteile:
• Sehr hohe Sicherheit durch Klemmung des Gewindes
• Einfache Montage
• Sehr gute Wiederverschraubbarkeit
• Temperatur- und UV-stabil im Vergleich zu normalen Stoppmuttern mit PA-Ring

Anwendungsbeispiele:
• Robotik
• Motoren
• Pumpen
• Aufzüge
• Spanende Fertigung

Durchmesser: M20
Weitere Informationen:
Material:
Stahl 5
Normbezeichnung:
B
DIN / ISO:
53030
Werkstoffausführung:
SS400
Produktname:
U-NUT® Sicherungsmuttern
Gewindeart:
Metrisches Regelgewinde
Durchmesser (d):
M20
s:
30
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Produktgruppe:
Muttern
DIN/ISO:
B 53030
ECLASS 7.1:
23110822
h:
17,5
Artikelnummer:
53030VZ20
Steigung (P):
2,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,50475*
  
Preis gilt ab 120 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 120 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Stück
€ 1,50475*
€ 1,79065
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,48475*
€ 1,76685
pro Stück
ab 600 Stück
€ 1,44475*
€ 1,71925
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 1,38475*
€ 1,64785
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 1,21475*
€ 1,44555
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.