Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B 53050 | FINE U-NUT® Sicherungsmuttern | Stahl SS400 | blank | M45 x 1,5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-53050ST451,5
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     53050ST451,5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fujilock,Fuji Lock,Sicherungsmutter...
Böllhoff Norm 53050 | Werkstoff Muttern: Stahl SS400 | blank | Werkstoff Sicherungseinlage: Edelstahl | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde

FINE U-NUT® Sicherungsmuttern sind vielseitig einsetzbar als zuverlässige Wellensicherungsmuttern oder Gegenmuttern für Befestigungen. Die Festigkeit ist vergleichbar mit Klasse 08. Sie besitzen eine integrierte Spezialfeder aus Edelstahl A2 in Form eines Reibrings. Dieser erzielt einen Blockierungseffekt und verhindert selbsttätiges Lösen der Verbindung. Die Sicherungsmuttern verhalten sich stabil bei Hochgeschwindigkeitsrotation, Vibration oder wechselnder Rotationsrichtung. Außerdem tragen sie zur Verbesserung der Rotationsbalance bei. Auf Zahn-, Fächer- oder Federelemente kann verzichtet werden, ebenso auf das Anbringen von Keilnuten. Sie sind hohlachsengeeignet, wiederverwendbar und im Vergleich zu Polyamid-Sicherungsmuttern temperaturbeständig.

Vorteile:
• Verhindert das Lösen der Lager auf Wellen
• Besonders geeignet für Hochgeschwindigkeitsrotation, Vibration oder wechselnder Rotationsrichtung
• Wiederverwendbar

Durchmesser: M45 x 1,5
Weitere Informationen:
t:
2,5
Material:
Stahl 5
Normbezeichnung:
B
DIN / ISO:
53050
Produktname:
FINE U-NUT® Sicherungsmuttern
Werkstoffausführung:
SS400
Gewindeart:
Metrisches Feingewinde
s:
6
Durchmesser (d):
M45 x 1,5
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Produktgruppe:
Muttern
ECLASS 7.1:
23110822
h:
10
Artikelnummer:
53050ST451,5
Steigung (P):
1,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 326,41*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 16,3205* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 388,33*
€ 462,11
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 387,72*
€ 461,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 365,00*
€ 434,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 351,85*
€ 418,70
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 326,41*
€ 388,43
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.