Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B 53065 | RIPP LOCK® Sicherungsscheiben | norm. Außen-Ø| Stahl | Zinklamelle | 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-53065STZL8
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     53065STZL8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rippenscheibe
Sperrkantring
Sperrkantscheibe
sperrkantring
Böllhoff Norm 53065 | Stahl | Zinklamelle | Cr(VI) - frei

Effizienz und größtmögliche Sicherungswirkung kombinieren die RIPP LOCK® Sicherungsscheiben. Sie unterstützen die optimal gesicherte Werkstückverbindung auch unter extremen Vibrationen oder dynamischen Belastungen. Formschlüssig prägen sie sich in die Gegenauflage und die Unterseite des Schraubenkopfes. RIPP LOCK® sind einfach zu montieren und zu demontieren. Auch eine mehrfache Wiederverwendung ist möglich. Dank der geringen Schwankung der Vorspannkraft spielen die Sicherungselemente ihre Vorzüge bei Werkstoffen mit geringer Eigenfestigkeit wie Aluminium, Kupfer, Aluminiumguss- und Magnesiumguss-Legierungen etc. aus

Vorteile:
• Exzellente Sicherungswirkung gegen selbsttätiges Losdrehen auch bei hohen dynamischen Belastungen
• Hervorragend geeignet für Metalle mit geringer Festigkeit, schonend zur Auflagefläche auch bei lackierten und pulverbeschichteten Oberflächen
• Optimal bei verstellbaren Befestigungen von Komponenten (z.B. Vorspannung bei Riemenantrieb) und für Langloch-Anwendungen

Durchmesser: 8
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Normbezeichnung:
B
Für Gewinde:
M8
DIN / ISO:
53065
Produktname:
RIPP LOCK® Sicherungsscheiben
Durchmesser (d):
8
s:
2,5
Oberfläche:
Zinklamelle
Werkstoff:
Stahl
Produktgruppe:
Scheiben
ECLASS 7.1:
23090302
DIN/ISO:
B 53065
Artikelnummer:
53065STZL8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,23235*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,23235*
€ 0,2765
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,22235*
€ 0,2646
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,21235*
€ 0,2527
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,18235*
€ 0,217
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.