Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B 53070 | Sicherungsscheiben | Edelstahl A2 | Ø: 6,4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-53070S/A26
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     53070S/A26
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rippenscheibe
Sperrkantring
Sperrkantscheibe
sperrkantring
Böllhoff Norm 53070 | Edelstahl | A2 | Cr(VI) - frei

Sicherungsscheiben sind Sicherungselemente ähnlich geformt wie eine Tellerfeder. Sie besitzen eine schräg verlaufende Verzahnung auf der Ober- und Unterseite. Unter den Schraubenkopf oder unter die Mutter gelegt, verteilt sich die Kraft auf eine größere Fläche und schont die Oberfläche des Bauteils. Der Kraftschluss wird optimiert. Durch das Einprägen der Schrägverzahnung in die Gegenauflage entsteht ein zuverlässiger Formschluss. Je nach Anwendung ist zusätzlich zur Vorspannkraft die Sicherung der Verbindung gegen selbsttätiges Losdrehen zu erwägen

Vorteile:
• Optimierter Kraftschluss
• Zuverlässiger Formschluss durch Schrägverzahnung
• Schonung der Bauteiloberfläche

Durchmesser: 6,4
Weitere Informationen:
Durchmesser (d2):
10
Material:
Edelstahl A2
Für Gewinde:
M6
Normbezeichnung:
B
DIN / ISO:
53070
Werkstoffausführung:
A2
Produktname:
Sicherungsscheiben
Durchmesser (d):
6
s:
0,7
Werkstoff:
Edelstahl
Produktgruppe:
Scheiben
DIN/ISO:
B 53070
ECLASS 7.1:
23090302
h:
0,82
Artikelnummer:
53070S/A26
Durchmesser (d1):
6,4
Weitere Suchbegriffe: Schnorrscheibe,Spannsicherungsscheibe,Spannsicherungsscheiben,Sicherungsscheibe,Sicherungsscheiben,B53070,B 53070
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01068* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,06*
€ 17,92
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,93*
€ 17,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,23*
€ 16,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,68*
€ 16,28
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,20*
€ 15,71
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,68*
€ 12,71
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.