Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B 53070 | Sicherungsscheiben | Federstahl | mechanisch verzinkt | Ø: 3,2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-53070SMZ3
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     53070SMZ3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rippenscheibe
Sperrkantring
Sperrkantscheibe
bollhoff sperrkantscheibe
Böllhoff Norm 53070 | Federstahl | mechanisch verzinkt | Cr(VI) - frei

Sicherungsscheiben sind Sicherungselemente ähnlich geformt wie eine Tellerfeder. Sie besitzen eine schräg verlaufende Verzahnung auf der Ober- und Unterseite. Unter den Schraubenkopf oder unter die Mutter gelegt, verteilt sich die Kraft auf eine größere Fläche und schont die Oberfläche des Bauteils. Der Kraftschluss wird optimiert. Durch das Einprägen der Schrägverzahnung in die Gegenauflage entsteht ein zuverlässiger Formschluss. Je nach Anwendung ist zusätzlich zur Vorspannkraft die Sicherung der Verbindung gegen selbsttätiges Losdrehen zu erwägen

Vorteile:
• Optimierter Kraftschluss
• Zuverlässiger Formschluss durch Schrägverzahnung
• Schonung der Bauteiloberfläche

Durchmesser: 3,2
Weitere Informationen:
Durchmesser (d2):
5,5
Material:
Federstahl
Normbezeichnung:
B
Für Gewinde:
M3
DIN / ISO:
53070
Produktname:
Sicherungsscheiben
s:
0,45
Durchmesser (d):
3
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
mechanisch verzinkt
Produktgruppe:
Scheiben
ECLASS 7.1:
23090302
Artikelnummer:
53070SMZ3
h:
0,51
Durchmesser (d1):
3,2
Weitere Suchbegriffe: sperrkantring, Schnorrscheibe,Spannsicherungsscheibe,Spannsicherungsscheiben,Sicherungsscheibe,Sicherungsscheiben,B53070,B 53070
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,0081* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,44*
€ 26,70
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,34*
€ 26,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,40*
€ 25,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,48*
€ 24,37
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,81*
€ 23,57
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,20*
€ 19,28
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.