Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B 53074 | NORD-LOCK® Keilsicherungsscheiben | vergr. Außen-Ø| Edelst. A4 | 10,7


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-53074A4SP10
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     53074A4SP10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keilsicherungsscheiben
Keilsicherungsscheibenpaare
NORD-LOCK Scheibe
keilsicherungsscheiben
Böllhoff Norm 53074 | Edelstahl | A4 | Oberflächengehärtet, Härte ≥ 520 HV0,05 | Cr(VI) - frei

Lasermarkierung mit Seriennummer | Weitere Informationen und CAD-Dateien erhalten Sie direkt bei NORD-LOCK®: http://www.solidcomponents.com/?company=SCCAD48YT

Durchmesser: M10
Weitere Informationen:
Durchmesser (d2):
10,7
Material:
Edelstahl A4
Normbezeichnung:
B
Für Gewinde:
M10
DIN / ISO:
53074
Werkstoffausführung:
A4
Produktname:
NORD-LOCK® Keilsicherungsscheiben
Montageart:
Aufstecken
s:
2
Durchmesser (d):
M10
Werkstoff:
Edelstahl
Oberfläche:
blank
Produktgruppe:
Scheiben
ECLASS 7.1:
23090302
Artikelnummer:
53074A4SP10
Durchmesser (d1):
21
Steigung (P):
1,5
Weitere Suchbegriffe: Keilsicherungsscheibe,Keilsicherungsscheiben,NORD-LOCK,Nordlock,Rippscheibe,Rippscheiben,Sicherungsschreibe,Sicherungsscheiben,Scheibenpaar,B53074,B 53074
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 320,78*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 1,6039* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 386,95*
€ 460,47
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 385,61*
€ 458,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 360,10*
€ 428,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 339,52*
€ 404,03
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 320,78*
€ 381,73
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.