Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 553 | Gewindestifte | Messing | M6 x 10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-553MS610
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     553MS610
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 553
DIN 553 Gewindestift
DIN 553 Madenschraube
DIN 553 Schraube
DIN 553 | Messing | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde

Hinweis: Identisch mit ISO 7434 | DIN-Norm wurde zurückgezogen

Abmessung: M6 x 10
Weitere Informationen:
Länge (l):
10
Material:
Messing
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
553
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Produktname:
Gewindestifte
Durchmesser (d):
M6
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Werkstoff:
Messing
Kraftangriff:
Schlitz
Produktgruppe:
Schrauben
DIN/ISO:
DIN 553
Norm-Variante:
ähnlich ISO 7434
ECLASS 7.1:
23110302
Artikelnummer:
553MS610
Steigung (P):
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,03095* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,87*
€ 10,56
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,76*
€ 10,42
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,39*
€ 9,98
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,14*
€ 9,69
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,77*
€ 9,25
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,19*
€ 7,37
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.