Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 571 | Sechskant-Holzschrauben | Edelstahl A2 | 10 x 100


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-571A210100
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     571A210100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571 | Edelstahl | A2 | Cr(VI) - frei

Geeignet für feste Holzverbindungen. Der Sechskantkopf ermöglicht einen besseren Kraftangriff beim Eindrehen. Das Mutterngewinde wird bei der Holzschraube geformt und nicht geschnitten. Abhängig von der Holzart und des Durchmesser ist ein Kernloch vorzubohren

Abmessung: 10 x 100
Weitere Informationen:
Länge (l):
100
Material:
Edelstahl A2
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
571
Gewindeart:
Holzgewinde
Werkstoffausführung:
A2
Produktname:
Sechskant-Holzschrauben
Kopfform:
Sechskantkopf
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Durchmesser (d):
10
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Werkstoff:
Edelstahl
Kraftangriff:
Außensechskant
Produktgruppe:
Schrauben
ECLASS 7.1:
23110111
DIN/ISO:
DIN 571
Artikelnummer:
571A210100
Werkzeuggröße:
SW 17
Weitere Suchbegriffe: Holzschraube DIN 571, Schraube DIN 571, Sechskantschraube DIN 571, Edelstahlschraube DIN 571, Edelstahl-Sechskantholzschraube, Edelstahlsechskantholzschraube, Holzschraube ohne Norm, din 571 10 x 100, holzschraube ohne norm, holzschrauben din 571 a2, Schlüsselschrauben,Sechskantschraube,Sechskantschrauben,Holzschraube,Holzschrauben,Sechskant-Holzschraube,Sechskant-Holzschrauben,DIN571,DIN 571
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2318* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,35*
€ 37,31
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,06*
€ 36,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,66*
€ 35,30
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,73*
€ 34,19
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,93*
€ 33,24
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,18*
€ 27,58
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.