Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 580 | Ringschrauben | Edelstahl A2 | M8 x 13


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-580/NA28
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     580/NA28
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 580
DIN 580 Ringschraube
DIN 580 Schraube
Ringschraube DIN 580
DIN 580 | Edelstahl | A2 | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde

Abmessung: M8 x 13
Weitere Informationen:
Klemmbereich (e min - e max):
5,50 – 6,90
Durchmesser (d2):
20
Länge (l):
13
Material:
Edelstahl A2
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
580
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
d3:
36
Werkstoffausführung:
A2
Produktname:
Ringschrauben
Kopfform:
Ring
Montageart:
Montage von Hand
Durchmesser (d):
M8
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Werkstoff:
Edelstahl
Produktgruppe:
Schrauben
ECLASS 7.1:
23110620
DIN/ISO:
DIN 580
h:
36
Artikelnummer:
580/NA28
Steigung (P):
1,25
Durchmesser (d1):
M 8
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 580, Gewindeösen, Ringschraube, Ringöse, Ösenschraube, ringschraube m8 din 580, din 580, ringschraube din 580 a2, Ringschraube,Ringschrauben,Schraube,Schrauben,DIN580,DIN 580
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,10*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,262* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 80,82*
€ 96,18
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 79,79*
€ 94,95
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 77,17*
€ 91,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 74,34*
€ 88,46
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 63,10*
€ 75,09
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.