Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 580 | Ringschrauben | Stahl C 15E | verzinkt | M36 x 54


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-580/NC15VZ36
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     580/NC15VZ36
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 580
DIN 580 Ringschraube
DIN 580 Schraube
Ringschraube DIN 580
DIN 580 | Stahl | C 15E | verzinkt | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde

Abmessung: M36 x 54
Weitere Informationen:
Klemmbereich (e min - e max):
25,30 – 27,30
Durchmesser (d2):
75
Länge (l):
54
Material:
Stahl C 15E
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
580
d3:
126
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Produktname:
Ringschrauben
Werkstoffausführung:
C 15E
Kopfform:
Ring
Montageart:
Montage von Hand
Durchmesser (d):
M36
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Produktgruppe:
Schrauben
ECLASS 7.1:
23110620
DIN/ISO:
DIN 580
h:
128
Artikelnummer:
580/NC15VZ36
Steigung (P):
4
Durchmesser (d1):
M 36
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 580, Gewindeösen, Ringschraube, Ringöse, Ösenschraube, din 580 c15e, din 580, ringschraube m 36, Ringschraube,Ringschrauben,Schraube,Schrauben,DIN580,DIN 580
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,81*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 12,162* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 78,26*
€ 93,13
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 76,78*
€ 91,37
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 74,53*
€ 88,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 71,76*
€ 85,39
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 60,81*
€ 72,36
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.