Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 582 | Ringmuttern | Edelstahl A2 | M8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-582/NA28
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     582/NA28
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 582
DIN 582 Ringmutter
Mutter DIN 582
Ringmutter DIN 582
DIN 582 | Edelstahl | A2 | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde

Durchmesser: M8
Weitere Informationen:
Klemmbereich (e min - e max):
8,00 – 9,40
Durchmesser (d2):
20
Material:
Edelstahl A2
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
582
d3:
36
Werkstoffausführung:
A2
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Produktname:
Ringmuttern
Montageart:
Montage von Hand
Durchmesser (d):
M8
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Werkstoff:
Edelstahl
Produktgruppe:
Muttern
ECLASS 7.1:
23110801
DIN/ISO:
DIN 582
Artikelnummer:
582/NA28
h:
36
Steigung (P):
1,25
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlmutter DIN 582, ringmutter din 582 a2, edelstahlmutter din 582, ringmutter din 582 m8, Ringmutter,Ringmuttern,Mutter,Muttern,Ring,DIN582,DIN 582
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,92*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,3384* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 85,82*
€ 102,13
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 84,65*
€ 100,73
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 81,38*
€ 96,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 79,48*
€ 94,58
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 66,92*
€ 79,63
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.