Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 582 | Ringmuttern | Stahl C 15E | verzinkt | M16


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-582/NC15VZ16
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     582/NC15VZ16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 582
DIN 582 Ringmutter
Mutter DIN 582
Ringmutter DIN 582
DIN 582 | Stahl | C 15E | verzinkt | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde

Durchmesser: M16
Weitere Informationen:
Klemmbereich (e min - e max):
12,50 – 13,90
Durchmesser (d2):
35
Material:
Stahl C 15E
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
582
d3:
63
Produktname:
Ringmuttern
Werkstoffausführung:
C 15E
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Durchmesser (d):
M16
Montageart:
Montage von Hand
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Produktgruppe:
Muttern
ECLASS 7.1:
23110801
h:
62
Artikelnummer:
582/NC15VZ16
Steigung (P):
2
Weitere Suchbegriffe: ringmutter din 582 m16 stahl, din 582, din 582 m16, Ringmutter,Ringmuttern,Mutter,Muttern,Ring,DIN582,DIN 582
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,0532* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,39*
€ 42,11
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,29*
€ 42,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,50*
€ 39,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,54*
€ 38,72
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,49*
€ 37,47
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,33*
€ 31,33
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.