Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 | Flachrundschrauben | Edelstahl A2 | M12 x 110


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-603A212110
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     603A212110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 | Edelstahl | A2 | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde

Abmessung: M12 x 110
Weitere Informationen:
Länge (l):
110
Material:
Edelstahl A2
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
603
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Produktname:
Flachrundschrauben
Werkstoffausführung:
A2
Kopfform:
Flachrundkopf
Durchmesser (d):
M12
Montageart:
Montage von Hand
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Werkstoff:
Edelstahl
Produktgruppe:
Schrauben
DIN/ISO:
DIN 603
ECLASS 7.1:
23110106
Artikelnummer:
603A212110
Steigung (P):
1,75
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, Edelstahlbordwandschraube, Edelstahlschraube DIN 603, din 603 a2, din 603, schloßschrauben m12, 8677,Schlossschrauben,Flachrundschraube,Flachrundschrauben,Flachrundkopf,DIN603,DIN 603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,9324* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,01*
€ 72,60
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,73*
€ 72,27
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,89*
€ 68,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,27*
€ 66,96
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,46*
€ 66,00
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,62*
€ 55,48
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.