Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 | Flachrundschrauben | mit Sechkantmutter | Stahl 4.6 | verzinkt | M10 x 110


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-603MUVZ10110
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     603MUVZ10110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 | Stahl | 4.6 | verzinkt | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde

Abmessung: M10 x 110
Weitere Informationen:
Länge (l):
110
Material:
Stahl 4.6
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
603
Produktname:
Flachrundschrauben
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Werkstoffausführung:
4.6
Kopfform:
Flachrundkopf
Montageart:
Montage von Hand
Durchmesser (d):
M10
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Produktgruppe:
Schrauben
ECLASS 7.1:
23110106
Artikelnummer:
603MUVZ10110
Steigung (P):
1,5
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, din 603 m10x110, din 603, din 603 m10, 8677,Schlossschrauben,Flachrundschraube,Flachrundschrauben,Flachrundkopf,DIN603,DIN 603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,223* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,73*
€ 18,72
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,53*
€ 18,48
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,92*
€ 17,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,30*
€ 17,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,80*
€ 16,42
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,15*
€ 13,27
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.