Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 610 | Sechskant-Passschrauben | Stahl 8.8 | blank | M10 x 80


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-6108.81080
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     6108.81080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
6kant-Passschraube
Sechskant-Passschraube
DIN 610
DIN 610 Passschraube
DIN 610 | Stahl | 8.8 | blank | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde

Hinweis: Norm wurde ohne Ersatz zurückgezogen

Zur Aufnahme von Scherkräften innerhalb einer Schraubverbindung

Abmessung: M10 x 80
Weitere Informationen:
Länge (l):
80
Material:
Stahl 8.8
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
610
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Werkstoffausführung:
8.8
Produktname:
Sechskant-Passschrauben
Kopfform:
Sechskantkopf
Durchmesser (d):
M10
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Kraftangriff:
Außensechskant
Produktgruppe:
Schrauben
DIN/ISO:
DIN 610
ECLASS 7.1:
23110114
Artikelnummer:
6108.81080
Werkzeuggröße:
SW 16
Steigung (P):
1,5
Weitere Suchbegriffe: DIN 610 Schraube, DIN 610 Sechskantschraube, Passschraube DIN 610, Schraube DIN 610, Sechskantschraube DIN 610, din 610, Sechskant-Passschraube,Sechskant-Passschrauben,Passschraube,Passschrauben,DIN610,DIN 610
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,5168* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,98*
€ 21,40
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,74*
€ 21,11
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,04*
€ 20,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,25*
€ 19,34
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,74*
€ 18,73
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,92*
€ 15,37
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.