Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6325 | Zylinderstifte | Stahl | blank | 2 x 6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-6325ST26
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     6325ST26
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6325
DIN 6325 Zylinderstift
DIN EN ISO 8734
ISO 8734
DIN 6325 | Stahl | blank | Cr(VI) - frei | Toleranzfeld m6 | Härte 60 +/-2 HRC

Hinweis:
Ähnlich ISO 8734 | DIN-Norm wurde zurückgezogen

Abmessung: 2 x 6
Weitere Informationen:
Länge (l):
6
Material:
Stahl
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
6325
Produktname:
Zylinderstifte
Durchmesser (d):
2
Montageart:
Einnieten / Einpressen
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Produktgruppe:
Sonstiges
DIN/ISO:
DIN 6325
ECLASS 7.1:
23100101
Norm-Variante:
ähnlich ISO 8734
Artikelnummer:
6325ST26
Weitere Suchbegriffe: Zylinderstift DIN 6325, Zylinderstift DIN EN ISO 8734, Zylinderstift ISO 8734, Passstifte, passstifte, Zylinderstift,Zylinderstifte,DIN6325,DIN 6325,ISO8734,ISO 8734
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,01632* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,58*
€ 13,78
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,47*
€ 13,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,87*
€ 12,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,56*
€ 12,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,11*
€ 12,03
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,16*
€ 9,71
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.