Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6325 | Zylinderstifte | Stahl | blank | 3 x 14


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-6325ST314
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     6325ST314
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6325
DIN 6325 Zylinderstift
DIN EN ISO 8734
ISO 8734
DIN 6325 | Stahl | blank | Cr(VI) - frei | Toleranzfeld m6 | Härte 60 +/-2 HRC

Hinweis:
Ähnlich ISO 8734 | DIN-Norm wurde zurückgezogen

Abmessung: 3 x 14
Weitere Informationen:
Länge (l):
14
Material:
Stahl
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
6325
Produktname:
Zylinderstifte
Durchmesser (d):
3
Montageart:
Einnieten / Einpressen
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
blank
Produktgruppe:
Sonstiges
ECLASS 7.1:
23100101
Norm-Variante:
ähnlich ISO 8734
Artikelnummer:
6325ST314
Weitere Suchbegriffe: Zylinderstift DIN 6325, Zylinderstift DIN EN ISO 8734, Zylinderstift ISO 8734, Passstifte, iso 8734 3x14, passstifte, passstift iso 8734, Zylinderstift,Zylinderstifte,DIN6325,DIN 6325,ISO8734,ISO 8734
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0139* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,90*
€ 11,78
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,81*
€ 11,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,42*
€ 11,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,16*
€ 10,90
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,76*
€ 10,42
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,95*
€ 8,27
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.