Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B 6334 | Sechskant-Langmuttern | Stahl | verzinkt | M12


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-6334VZ12
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     6334VZ12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Distanzmuffe
Langmutter
Verlängerungsmutter
langmutter m12
Böllhoff Norm 6334 | Stahl | verzinkt | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde | Höhe: 3 d

Durchmesser: M12
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Normbezeichnung:
B
DIN / ISO:
6334
Produktname:
Sechskant-Langmuttern
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Durchmesser (d):
M12
s:
19
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Kraftangriff:
Außensechskant
Produktgruppe:
Muttern
DIN/ISO:
B 6334
ECLASS 7.1:
23110808
Artikelnummer:
6334VZ12
Werkzeuggröße:
SW 19
Steigung (P):
1,75
Weitere Suchbegriffe: langmutter, Sechskant-Langmutter,Sechskant-Langmuttern,Langmutter,Langmuttern,Muffe,Muffen,Gewindemuffe,Gewindemuffen,B 6334,6334
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1393* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,33*
€ 23,00
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,20*
€ 22,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,44*
€ 21,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,53*
€ 20,86
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,99*
€ 20,22
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,93*
€ 16,58
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.