Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6340 | Scheiben | Stahl HV 30 | blank | Ø: 8,4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-6340ST8,4
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     6340ST8,4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6340
DIN 6340 Scheibe
DIN 6340 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 6340
DIN 6340 | Stahl | HV 30 | blank | Cr(VI) - frei | Härte (350 + 80) HV 30

Durchmesser: 8,4
Weitere Informationen:
Durchmesser (d2):
23
Material:
Stahl HV 30
Normbezeichnung:
DIN
Für Gewinde:
M8
DIN / ISO:
6340
Werkstoffausführung:
HV 30
Produktname:
Scheiben
Durchmesser (d):
8,4
s:
4
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
blank
Produktgruppe:
Scheiben
ECLASS 7.1:
23090101
Artikelnummer:
6340ST8,4
Durchmesser (d1):
8,4
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 6340, din 6340 edelstahl, din 6340, Scheibe,Scheiben,Unterlegscheibe,Unterlegscheiben,DIN6340,DIN 6340
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0306* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,68*
€ 10,33
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,63*
€ 10,27
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,37*
€ 9,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,04*
€ 9,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,64*
€ 9,09
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,12*
€ 7,28
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.