Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6340 | Scheiben | Stahl HV 30 | verzinkt | Ø: 17


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-6340VZ17
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     6340VZ17
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6340
DIN 6340 Scheibe
DIN 6340 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 6340
DIN 6340 | Stahl | HV 30 | verzinkt | Cr(VI) - frei | Härte (350 + 80) HV 30

Durchmesser: 17
Weitere Informationen:
Durchmesser (d2):
45
Material:
Stahl HV 30
Für Gewinde:
M16
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
6340
Werkstoffausführung:
HV 30
Produktname:
Scheiben
Durchmesser (d):
17
s:
6
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Produktgruppe:
Scheiben
ECLASS 7.1:
23090101
Artikelnummer:
6340VZ17
Durchmesser (d1):
17
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 6340, din 6340 17x45x6, din 6340, din 6340 verzinkt, Scheibe,Scheiben,Unterlegscheibe,Unterlegscheiben,DIN6340,DIN 6340
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,155* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,36*
€ 25,42
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,22*
€ 25,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,27*
€ 24,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,47*
€ 23,17
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,90*
€ 22,49
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,50*
€ 18,45
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.