Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6340 | Scheiben | Stahl HV 30 | verzinkt | Ø: 25


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-6340VZ25
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     6340VZ25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6340
DIN 6340 Scheibe
DIN 6340 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 6340
DIN 6340 | Stahl | HV 30 | verzinkt | Cr(VI) - frei | Härte (350 + 80) HV 30

Durchmesser: 25
Weitere Informationen:
Durchmesser (d2):
60
Material:
Stahl HV 30
Normbezeichnung:
DIN
Für Gewinde:
M24
DIN / ISO:
6340
Werkstoffausführung:
HV 30
Produktname:
Scheiben
s:
8
Durchmesser (d):
25
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Produktgruppe:
Scheiben
DIN/ISO:
DIN 6340
ECLASS 7.1:
23090101
Artikelnummer:
6340VZ25
Durchmesser (d1):
25
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 6340, din 6340, Scheibe,Scheiben,Unterlegscheibe,Unterlegscheiben,DIN6340,DIN 6340
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,408* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,45*
€ 17,20
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,24*
€ 16,95
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,52*
€ 16,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,09*
€ 15,58
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,65*
€ 15,05
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,20*
€ 12,14
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.