Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6340 | Scheiben | Stahl HV 30 | verzinkt | Ø: 6,4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-6340VZ6,4
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     6340VZ6,4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6340
DIN 6340 Scheibe
DIN 6340 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 6340
DIN 6340 | Stahl | HV 30 | verzinkt | Cr(VI) - frei | Härte (350 + 80) HV 30

Durchmesser: 6,4
Weitere Informationen:
Durchmesser (d2):
17
Material:
Stahl HV 30
Für Gewinde:
M6
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
6340
Werkstoffausführung:
HV 30
Produktname:
Scheiben
s:
3
Durchmesser (d):
6,4
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Produktgruppe:
Scheiben
ECLASS 7.1:
23090101
Artikelnummer:
6340VZ6,4
Durchmesser (d1):
6,4
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 6340, din 6340 6,4x17 x3, din 6340, din 6340 verzinkt, Scheibe,Scheiben,Unterlegscheibe,Unterlegscheiben,DIN6340,DIN 6340
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,038* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,32*
€ 31,32
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,67*
€ 30,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,60*
€ 29,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,55*
€ 28,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,98*
€ 27,35
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,00*
€ 22,61
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.