Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6796 | Spannscheiben | Edelstahl A2 | Ø:13


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-6796A212
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     6796A212
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6796
DIN 6796 Scheibe
DIN 6796 Spannscheibe
Scheibe DIN 6796
DIN 6796 | Edelstahl | A2 | Cr(VI) - frei

Durchmesser: 13
Weitere Informationen:
Durchmesser (d2):
29
Material:
Edelstahl A2
Für Gewinde:
M12
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
6796
Werkstoffausführung:
A2
Produktname:
Spannscheiben
s:
3
Montageart:
Montage von Hand
Durchmesser (d):
12
Werkstoff:
Edelstahl
Produktgruppe:
Scheiben
ECLASS 7.1:
23090308
Artikelnummer:
6796A212
Durchmesser (d1):
13
Weitere Suchbegriffe: Spannscheibe DIN 6796, Edelstahlscheibe DIN 6796, Spannscheibe, spannscheibe 13x30x3 a2, spannscheibe, spannscheibe v2a, Spannscheibe,Spannscheiben,Scheibe,Scheiben,innenverzahnt,DIN6796,DIN 6796
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,049* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,80*
€ 16,42
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,73*
€ 16,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,91*
€ 15,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,51*
€ 14,89
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,13*
€ 14,43
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,80*
€ 11,66
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.